- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フレア オイルのおすすめ人気ランキング
フレア オイルのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新435件の「フレア オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス漏れ防止剤」、「フレアツール」、「エアコン シール材」などの商品も取り扱っております。
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付容量(mL)180
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器
ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。
高分子のシリコングリスです。
少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619税込¥681
当日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます
少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)
フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
1個(50mL)
¥1,698税込¥1,868
翌日出荷
適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。危険物の類別非危険物
1本(15mL)
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。
銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
イチネンTASCOフレアナットゆるみ防止剤
振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
容量(mL)50主なワーク3次元形状
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
校正証明書付
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,398税込¥1,538
取扱停止中
BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キット
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
1セット
¥99,980税込¥109,978
3日以内出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷